WANDSTÄRKENMESSSCHIEBER, 0-150MM, DIGIMA

Artikelnummer: L40010 11636
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer L40010 11636
EAN/GTIN 4946368727059
Nummer fabrikant 573-662-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Ronde massieve meetlat voor het meten van bijvoorbeeld buiswanddiktes

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik