{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik in elke richting | 0,7 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
| Lengte tastarm | 14,7 mm | |
| Meetkracht | 0,3 N | |
| Meettechniek | analoog | |
| Behuizing-⌀ | 40 mm | |
| Verpakking | stevige box |
| Artikelnummer | L40010 11620 | |
| EAN/GTIN | 4946368676050 | |
| Nummer fabrikant | 513-401-10E | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |