Trek aan de schroef 7/16 inch voor de perforatie

Artikelnummer: L01850 520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Producttype Gatenpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 520
EAN/GTIN 045242311774
Nummer fabrikant 49162680
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor plaatstaal en aluminium tot 3 mm dik
  • Ook geschikt voor RVS tot 2,5 mm
  • Draadbout 49162680 ø 11,1 mm: vereist voorboren met ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor / trapboor
  • Draadbout 49162681 ø 19 mm: vereist voorboren met ø 19,5 - 20 mm metaalboor / trapboor

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Trekbout 11,1 mm - 1 stuks