Stophoek metrisch

Artikelnummer: L01850 2348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 2348
EAN/GTIN 4058546325206
Nummer fabrikant 4932472124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestendige acrylvezelpunt
  • Voor het markeren van ruwe, vuile of stoffige oppervlakken
  • Metalen cilinder
  • Precieze inkepingen voor gemakkelijk markeren
  • Goede zichtbaarheid lasergeëtste markeringen
  • Permeabele bijv
  • voor buizen met een diameter tot 25 mm, als hulp bij het snijden van ronde materialen
  • Brede voet voor veilig staan
  • Metalen cilinder, ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
  • Xyleenvrije verf
  • Gebruiksaanwijzing: De dop eerst niet openen en krachtig schudden
  • Verwijder vervolgens de dop van de marker en pomp op en neer totdat de punt gevuld is met vernis

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Rafter Square Metric