Spiraalslang PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Artikelnummer: L01750 427
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L01750 427
EAN/GTIN 4003665361505
Nummer fabrikant 901054959
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met snelkoppeling en nippel

Kenmerk:

  • Uitvoering: Met snelkoppeling en nippel
  • Buitendiameter: 8 mm
  • Binnendiameter: 6 mm
  • Lengte: 7.5 m.
  • Max. Druk: 8 bar
  • Profiel: Euro