Set machinetappen, 14-delig

Artikelnummer: L01750 243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01750 243
EAN/GTIN 4061792221147
Nummer fabrikant 627114000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7x spiraalboor HSS-G DIN 388 EXTRA: elk 1x Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
  • 6x machinetap HSS-G DIN 371 C EXTRA: elk 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en 1x machinetap HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Machinetap met doorlopende schroefdraad voor exacte en maathoudende metrische ISO-draad conform DIN 1
  • Geschikt voor staal met een vastheid tot 800 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen
  • Norm DIN 371/376, blanke coating, rechte groefvorm, schilaansnijding vorm B, aansnijding 4 - 5 spoed