Omschrijving:
- Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
- Verschillende toepassingen - verwijderen van mortel
- Verschillende toepassingen - invallend zagen in hout
- Verschillende toepassingen - schuren in krappe ruimtes
- Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop - optimaal voor werkzaamheden rondom de afwerking, Renovatie en installatie
- Kan ook worden gebruikt met concurrerende accessoires
- Eencellige bewaking voor optimale levensduur van het gereedschap en lange levensduur van de batterij
- Batterij laadindicator
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan voorgaande modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
- Geleverd: Invalzaagblad, schuurschijf, schuurpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter en binnenzeskant sleutel
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Per technologie: Geborsteld
- Geleverd: in doos
- Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 0 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 1,0
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Wieg beschikbaar: Nee
- Onbelast toerental [min_1]: 5000 - 20.000
- max. onbelast toerental: 20000
- min. onbelast toerental [min_1]: 5000 - 20.000
- max. onbelast toerental: 20000
- min. Onbelast toerental: 5000
- Productvariant: C12 MT-0
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: adapter, binnenzeskant sleutel, invalzaagblad, schuurschijf, 3x 60/80/120/240 schuurbladen
Levering:
Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, adapter, zeskantsleutel, onderwaterzaagblad, schuurschijf, 3x 60/80/120/240 schuurvellen