Inkzall fineliner zwart (4 stuks)

Artikelnummer: L00800 3803
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 3803
EAN/GTIN 045242479818
Nummer fabrikant 48223164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongeveer 0,6 mm fijne punt
  • Resistente punt rafelt niet
  • Ideaal voor het labelen van kabels of plannen van architecten

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 4
  • Productvariant: Inkzall Fine Tip Black Pens - 4 stuks

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen