Mes 18 mm

Artikelnummer: L00800 3798
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
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
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 3798
EAN/GTIN 045242296798
Nummer fabrikant 48221961
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijmes met metalen vergrendelingswiel* voor snelle en veilige vergrendeling
  • Snel vergrendelingswiel* voor snellere vergrendeling van het mes
  • Auto-Lock mechanisme** voor snelle vergrendeling van het mes
  • Snelle verwijdering van de mesbreker**
  • Zachte handgrepen voor een stevige grip
  • Hoogwaardig Micro Carbide afbreekmesje voor precieze sneden en een langere levensduur
  • * 18 mm / 25 mm snijmesje
  • ** 9 mm snijmesje

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Klikmes 18 mm