Hard line premium opklapbaar mes

Artikelnummer: L00800 3645
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Producttype Multifunctioneel mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 3645
EAN/GTIN 045242477043
Nummer fabrikant 48221994
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige D2 stalen bladen voor een hoge corrosiebescherming
  • Resistent lemmet blijft langer scherp
  • Glad of gedeeltelijk gekarteld lemmet, 75 mm lang en scherp maakt nauwkeurig werken en een zuivere snede mogelijk
  • Vouwbaar lemmet ontgrendelt met een druk op de knop
  • Stalen frame houdt lemmet vast in geopende positie
  • Kunststof handvat versterkt met glasvezel en roestvrij staal
  • Liner lock veiligheidsvergrendeling beveiligt het blad in open positie
  • Gegoten gat voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapslot bij het werken op hoogte
  • Omkeerbare riemclip maakt rechts- of linkshandig dragen mogelijk

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Hardline vouwmes glad - 1 st