M18fbpv-0 stofzuiger met accupack

Artikelnummer: L00800 244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 244
EAN/GTIN 4058546224288
Nummer fabrikant 4933464483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bromloze POWERSTATE® motor voor hoge zuigkracht en lange looptijd
  • REDLINK PLUS® elektronica zorgt voor geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu en handhaaft constant vermogen onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen
  • Stoffenklasse L met MAC-waarde > 1 mg/m3
  • HEPA filter verwijdert betrouwbaar 99, 97% van alle stofdeeltjes tot 0,3 micrometer
  • Geschikt voor afzuigset DEK 26, de stofzuiger kan gemakkelijk worden aangesloten op een elektrisch gereedschap
  • Gering geluid - slechts 74 db
  • Cyclonische technologie voor langere levensduur van de filters en maximale hoge prestaties
  • Geïntegreerde ophanging voor bevestiging aan ladders of steigers
  • 3,8 liter tank
  • Om te bouwen tot een verstelbare stofzuiger door het rugzakharnas te verwijderen
  • Geleverd met vloerstofzuiger, kierenzuigmond, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 8,7
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Productvariant: M18 FBPV-0
  • Slangdiameter [mm]: 36
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Geleverd met vloerstofzuiger, kierenzuigmond, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

Levering:

Vloerstofzuiger, spleetmondstuk, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

Downloads en documenten

Geschikte producten