M18 bi-0 accucompressor

Artikelnummer: L00800 2381
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer L00800 2381
EAN/GTIN 4058546348991
Nummer fabrikant 4933478706
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact lichtgewicht ontwerp voor snel oppompen van banden voor auto's, lichte vrachtwagens en compacte apparatuur
  • Pomp 235/65R16 sprinterbanden op in minder dan 1 minuut
  • Trillingsdempende standaard met rubberen voetjes voor trillingsvrije montage tijdens het oppompen
  • Kan tot 30 banden oppompen met een M18 5.0 batterijpakket
  • 10,3 maximale bar capaciteit
  • Automatische drukcontrolefunctie die ervoor zorgt dat de gewenste bar wordt bereikt
  • Automatische uitschakeling bij geselecteerde bar voorkomt overmatig oppompen
  • De automatische uitschakeling brengt de band op de door de gebruiker ingestelde druk voor een zeer nauwkeurig oppompen
  • Geleverd met een balinblaasnaald, presta chuck, opblaaspijpje en schrader chuck
  • 4 voorgeprogrammeerde bar-geheugens en 3 meeteenheden
  • Verlicht LCD-display met een digitale druk- en brandstofmeter die de resterende lading weergeeft
  • Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1x kogelnaald, 1x Presta ventiel adapter, 1x inflatie mondstuk en 1x Schrader ventiel adapter

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, geen oplader meegeleverd, in doos, 1x ballonnadel, 1x Presta-ventieladapter, 1x opblaasmond en 1x Schrader-ventieladapter

Downloads en documenten

Geschikte producten