IRPL250 werklamp accu

Artikelnummer: L00800 2221
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 2221
EAN/GTIN 4058546348984
Nummer fabrikant 4933478705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 250 lumen en een reikwijdte tot 100 m
  • Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling tot 2 m (beschermingsklasse IP 67)
  • De laserpointer biedt de nauwkeurigheid die nodig is voor communicatie op de bouwplaats
  • Beschermde bijtzone
  • Twee standen voor optimale helderheid en brandduur
  • Laad de interne batterij van Milwaukee Rechargeable gemakkelijk op met een micro USB-kabel via een USB-voedingsbron of stopcontact (stekker niet meegeleverd)
  • Het lampje knippert om aan te geven dat de batterij bijna leeg is
  • Verstelbare / verwijderbare clip voor optimale bevestiging
  • Robuuste, gevlochten micro USB-kabel met metalen stekkers
  • USB-kabel inbegrepen

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Oplaadbaar
  • Batterij: Li-ion
  • Aantal batterijen/oplaadbaar: 1
  • Type batterijen/oplaadbaar: Li-ion
  • Type technologie: TRUEVIEW
  • Met technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,06 (met batterij inbegrepen)
  • Gewicht met batterij: 0,06
  • Oplader inbegrepen: USB-kabel
  • Cradle inbegrepen: Ja
  • Productvariant: IR PL250
  • Voltage [V]: 4

Levering:

Accu, USB-kabel, blisterverpakking