M18ONEIWF12-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: L00800 185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee Typ B 18 V
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
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee Typ B 18 V
Artikelomschrijving producent M18ONEIWF12-0X
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 40 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau 120 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 220 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau 300 Nm
Aantal slagen 1e niveau 1.300 min-1
Aantal slagen 2e niveau 2.100 min-1
Aantal slagen 3e niveau 2.550 min-1
Aantal slagen 4e niveau 3.200 min-1
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximaal toerental 1e versnelling 900 min-1 - 2.500 min-1
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 185
EAN/GTIN 4002395289936
Nummer fabrikant 4933459198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

ONE KEY Akku-Schlagschrauber M18ONEIWF12-0X:
  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie.
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App.
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung.
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle.
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis.
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit.
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Omschrijving:

  • Aanpasbare instellingen dankzij de ONE-KEY® app
  • Opslaan van aangepaste instellingen in het geheugen van het gereedschap
  • Makkelijk beheren van uw gereedschap en apparatuur
  • M18® FIWF12 met nieuwe ONE-KEY® technologie
  • Maakt via Bluetooth™ verbinding met de ONE-KEY® app
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
  • Controle over toerental, koppel, start- en eindsnelheid, overbelastingsbeveiliging en de LED werkplekverlichting
  • Configureer de ideale instellingen voor elke toepassing
  • Programmeer/ sla profielen op voor absolute controle
  • Kies uit een aantal voorgeïnstalleerde toepassingsprofielen of maak eenvoudig uw eigen profiel voor het optimale resultaat
  • Sla tot 4 individuele profielen op in het interne geheugen van het gereedschap voor snelle veranderingen tijdens het werk
  • Breng alle gereedschap- en inventarisinformatie samen in één en voorraadinformatie in één programma - voor een volledig overzicht van uw werkuitrusting
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Werkingssfeer: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 1,8
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Koppel [Nm]: 40/120/220/300
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 900
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1400
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1900
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 2500
  • min. slagsnelheid: 1300
  • Productvariant: M18 ONEIWF12-0X
  • slagsnelheid [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • spanning [V]: 18

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten