M18FSAGF125XPDB-0X brandstof a-f-s-w haakse slijpmachine

Artikelnummer: L00800 1790
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 1790
EAN/GTIN 4058546346300
Nummer fabrikant 4933478439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontwerp met platte kop - stelt de gebruiker in staat te werken onder hoeken tot 42°
  • RAPIDSTOP voor snel remmen met schijfremmen
  • Dodemansknop voor hoge gebruikersbescherming
  • Ontwerp met platte kop - stelt de gebruiker in staat te werken onder hoeken tot 42°
  • Levert hetzelfde vermogen als een 1200 W haakse slijper met snoer
  • RAPIDSTOP voor snel afremmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
  • Dodemansknop en herstartbeveiliging voor hoge gebruikersbescherming
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor weinig trillingen
  • FIXTEC snelwisselsysteem voor het wisselen van schijven zonder gereedschap
  • Slank ontwerp
  • Verwisselbare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen en de levensduur van de motor te verlengen
  • 125 mm Gereedschaploos verstelbare beschermkap
  • De borstelloze POWERSTATE motor van de laatste generatie, de REDLINK Plus elektronica en de REDLITHIUM accu's zorgen voor krachtige prestaties, een lange levensduur en een lange levensduur van de accu's in zware toepassingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE M18 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Aangepaste technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 8500
  • Diameter poelie: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,6
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 8500
  • Productvariant: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: Snelspanner, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, moer, sleutel, stofkap

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, HD-box, snelspanner, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel, stofkap

Downloads en documenten

Geschikte producten