M18BOS125-0 snoerloze schuurmachine met willekeurige baan

Artikelnummer: L00800 154
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Artikelnummer L00800 154
EAN/GTIN 4058546221737
Nummer fabrikant 4933464228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 14.000-24.000 slijpbewegingen door de MILWAUKEE™ motor met hoog vermogen zorgen voor een betere materiaalafname
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor een lange levensduur
  • Toerentalinstelling in 6 stappen voor materiaalspecifieke afname
  • Stoftank met geïntegreerd filter
  • Gemakkelijke slijpschijfwissel
  • Eenvoudige 1, 6 kg gewicht
  • De meegeleverde adapter past op alle MILWAUKEE™ stofzuigers
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Geleverd: 2 schuurbladen, stofzak, adapter voor stofafzuiging, verlengstuk

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Breedte van de slijpschijf: 125
  • Bewegingstechnologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 12000
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 6 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 1,6
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Snelheid [min_1]: 12.000
  • Productvariant: M18 BOS125-0
  • Schuurschijf afmeting [mm]: 125
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: stofzak, afzuigadapter, verlengadapter, 2 x schuurpapier

Levering:

2 schuurbladen, stofzak, adapter voor stofafzuiging, verlengadapter