M18FMTIW2F12-0X snoerloze slagmoersleutel 1/2″ veerring

Artikelnummer: L00800 1115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 1115
EAN/GTIN 4058546346409
Nummer fabrikant 4933478449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlichting met drie LED's
  • Compact ontwerp met slechts 152 mm lengte
  • Kracht voor M22 schroeven
  • M18 FUEL® slagmoersleutel met 881 Nm losdraaimoment en 745 Nm koppel
  • Extreem compact ontwerp met slechts 152 mm lengte, ideaal voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • DRIVE CONTROL® maakt het de gebruiker mogelijk, schakelen tussen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen
  • Nauwkeurig werken, helpt schade aan schroef en materiaal te voorkomen, voor maximale prestaties en de zwaarste toepassingen en voor slim werken; het gereedschap schakelt automatisch uit zodra de schroefverbinding is gemaakt
  • Automatische uitschakelcontrole past niet meer dan 47 Nm koppel toe bij het vastzetten met de hand om overmatig aandraaien te voorkomen
  • Drie LED's zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
  • 1/2-vierkante borgring
  • Riemclip
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen leveren krachtige prestaties en een lange levensduur van de batterij in zware toepassingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 0
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 2,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Idle snelheid [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Koppel [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • maximale boutdiameter: 22
  • maximaal stationair toerental (1e versnelling): 1250
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1950
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 2575
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1325
  • Max. Boutdiameter: M22
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 FMTIW2F12-0X
  • toerental [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • spanning [V]: 18

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de doos van de met :, HD

Downloads en documenten

Geschikte producten