Constructielamp voor accu GLI 18V-1900

Artikelnummer: L00590 870
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00590 870
EAN/GTIN 3165140645416
Nummer fabrikant 0601446400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GLI 18V-1900 oplaadbare batterijlamp
  • de GLI 18V-1900 PROFESSIONAL, is de veelzijdige Bosch lamp uit de 18V-serie
  • De krachtige led biedt uitstekende verlichting met maximaal 1.900 lumen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 14,4-18 V
  • Aantal lichtsterktes: 2
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Lichtstroom: 1900 lm
  • Max. Bedrijfstijd 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. Bedrijfstijd 18 V: 100 min/Ah

Levering:

  • Kartonnen doos