SDS clic snelspanmoer, 14 mm dik. Voor kleine haakse slijpmachines

Artikelnummer: L00590 2089
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00590 2089
EAN/GTIN 3165140033206
Nummer fabrikant 1603340031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De SDS clic M14 is een snelspanmoer voor het snel en eenvoudig opspannen en losmaken van haakse slijperaccessoires zoals komschijven, diamantdoorslijpschijven en slijpschijven
  • De moer is geschikt voor alle haakse slijpmachines met M14 schroefdraad en een productiedatum vanaf 08/90
  • De schijf moet bij het centreren op de steunflens worden uitgelijnd en niet op de moer.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 85 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 113 mm
  • Brutogewicht: 0,14 kg
  • Dikte mm: 14
  • Netto gewicht: 0,13 kg
  • Volume: 0,192 dm3