Acculamp GLI 18V-800

Artikelnummer: L00590 1881
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Artikelnummer L00590 1881
EAN/GTIN 4053423246872
Nummer fabrikant 0601443600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GLI 18V-800 Professional biedt uitstekende verlichting van het werkgebied
  • De 20 LED's kunnen worden aangepast met 3 helderheidsniveaus tot 800 lumen
  • Het compacte ontwerp van de werklamp, de sterke magneet en de metalen draaihaak zorgen voor maximale veelzijdigheid
  • Het innovatieve inklapmechanisme met een draaipunt van 360° en een draaibare lichtkop van 180° brengt licht in elke hoek en de aan-schakelaar maakt het apparaat eenvoudig te gebruiken.
  • De GLI 18V-800 Professional verlicht kleine tot middelgrote en smalle werkgebieden, ideaal voor elektrische en sanitaire werkzaamheden en andere taken.
  • De werklamp is compatibel met alle 18V-accu's en -laders van de AMPShare-alliantie, inclusief alle accu's en laders van het professionele 18V-systeem van Bosch.

Kenmerk:

  • Aantal helderheidsniveaus: 3
  • Lichtstroom: 800 lm
  • Gewicht excl. batterij: 0,5 kg

Levering:

  • Lamp met batterijvoeding GLI 18V-800
  • Karton
  • Gebruiksaanwijzing