Snoerloze boor/driver GSR 18V-110 C, Solo-versie met extra handvat

Artikelnummer: L00590 1314
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Producttype Schlagbohrmaschine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1314
EAN/GTIN 3165140956284
Nummer fabrikant 06019G0108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine en schroevendraaier GSR 18V-110 C, De GSR 18V-110 C Professional is een extreem krachtige en robuuste accuboormachine uit de Bosch 18 volt klasse
  • klasse van Bosch met borstelloze motor
  • Het maximale koppel van 110 Nm en de borstelloze motor maken de boormachine tot een uiterst krachtig elektrisch gereedschap
  • Dankzij de volledig metalen boorhouder is de boormachine zeer duurzaam en geschikt voor zelfs het zwaarste gebruik op de werkplek
  • Hij is ook uitgerust met Bluetooth Connectiviteitsoptie en maakt rechtstreeks verbinding met een smartphone voor extra bediening van het gereedschap
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 82 mm, in staal tot 13 mm en voor schroefdiameters tot 12 mm
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GSR 18V-110 C Professional heeft ook 2 snelheden, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, een handgreep, een lithium-ion accu en een precisiekoppeling

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 82 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 13 mm
  • Torque (zacht/hard/max. ): 47/85/110 Nm
  • Koppelinstellingen: 25+1
  • Gewicht excl. accu: 1,8 kg
  • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Schroef Ø, max.: 12 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 213 mm

Levering:

  • Extra handvat
  • Karton
  • Zonder batterij(en) en zonder lader