L-BOXX microsysteem met behuizing

Artikelnummer: L00590 1289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1289
EAN/GTIN 4059952591858
Nummer fabrikant 1600A025A2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Case System L-BOXX Micro, de L-BOXX Micro is de compacte opbergoptie en uitbreiding voor de XL-BOXX
  • Het is een lichte, volledig transparante en schokbestendige assortimentsdoos met flexibele scheidingswanden voor maximaal 8 compartimenten

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 259 x 106 x 42 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Interne afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 229 x 91 x 29
  • Laadvermogen doos: 1 kg
  • Materiaal afwerking: PP