2 x Corpuslijmtang REVO KRE 300/95

Artikelnummer: KRE30-2K-OH
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KRE30-2K-OH
EAN/GTIN 4008158040639
Nummer fabrikant KRE30-2K-OH
L-nummer L80030 425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 8.000 N
  • Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukdoppen
  • Met metaal versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele glijbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de glijarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand
  • Zonder gereedschap om te bouwen voor spreidwerkzaamheden
  • Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor de comfortabele toepassing van de klemkracht (max. draaimoment 17 Nm)
  • KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor een optimale positionering op het werkstuk.

Kenmerk:

  • Overhead: 95 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof met geplaatste plaatmetalen onderdelen voor versterking
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Spanwijdte: 300 mm
  • Tweede verspreiding: 255-390 mm

Voordeel:

Nauwkeurig en zacht
  • Werkstukken met gevoelige oppervlakken kunnen worden vastgeklemd en precies parallel aan elkaar worden verspreid – ook achter en aan de zijkant van de rail. Gelijkmatige hoeken en getrapte randen en puntige en ronde oppervlakken kunnen perfect worden afgesteld:
  • Extreem grote klemoppervlakken, die loodrecht op de rail zijn gemonteerd
  • Met drie verwijderbare beschermdoppen die lijmbestendig zijn en bestand zijn tegen verf en vetoplosmiddelen
  • Werkstuksteunen die voorkomen dat het werkstuk in contact komt met de rail
Krachtig en veilig
  • Ze worden veilig verpakt met een klemkracht tot 8.000 N:
  • Door de met metaal versterkte kunststof behuizing
  • Dankzij de geoptimaliseerde schuifbeugel met dubbele antislipbescherming: Het houdt de lijmtang betrouwbaar op de ingestelde klemkracht en voorkomt dat de schuifbeugel onbedoeld slipt in een onbelaste conditie
Veelzijdig en doordacht
  • De krachten bieden een enorm aantal mogelijke toepassingen:
  • Via geavanceerde accessoires, zoals een draaiadapter, een framedrukset, een verlengstuk van de ring en een tafelklem
  • Dankzij de ergonomisch gevormde 2-componentkunststof handgreep met binnenzeskant kan de klemkracht comfortabel worden uitgeoefend (max. Aanhaalmoment 17 Nm)
  • Dankzij de traploos instelbare kop van de KREV Vario-versie kan de lijmtang centraal op het werkstuk worden geplaatst voor een optimale gewichtsverdeling

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Grote vlakken spannen en spreiden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)

Geschikte producten