KliKlamp toonbankdisplay KLI-D

Artikelnummer: KLI-D
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KLI-D
EAN/GTIN 4008158027302
Nummer fabrikant KLI-D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele verkoopdisplay
  • Optimale presentatie van de KliKlamp

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van stabiel magnesium, gecoat
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Hendel, drukplaat, pal gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Kunststof beschermdoppen

Voordeel:

Stabiel magnesium
  • Het bovendeel en ondergedeelte met oppervlaktecoating van stabiel magnesium zijn extreem licht en sterk.
Meertraps vergrendelingsmechanisme
  • Het meerfasenvergrendelingsmechanisme is eenvoudig te bedienen, trillingsbestendig, bijzonder eenvoudig te doseren en snel af te geven.
Veilig vasthouden
  • De vaste beugel met kruisprisma houdt ook ronde, puntige of afgeschuinde delen stevig vast. Dit maakt de KliKlamp zo veelzijdig.
Ergonomische klemarm
  • De ergonomisch gevormde klemarm van met glasvezel versterkt polyamide is breukbestendig en past uitstekend in de hand. Dit is kwaliteit op het hoogste niveau.

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel