Industriële schaal; 6 kg, d = 0,2 g

Artikelnummer: KGP 6K-4L
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KGP 6K-4L
EAN/GTIN 4045761218055
Nummer fabrikant KGP 6K-4L
L-nummer L40250 2995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze combinatie van platform (KERN KFP V20 IP65) en digitale weegzender: (KERN YKV-01): uw weegprocessen zijn geschikt voor de eisen van Industrie 4.0.Eenvoudig het platform instellen, de digitale weegzender op het netwerk aansluiten en beginnen met wegen
  • Voor snelle overdracht van weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers, etc
  • USB en RS-232 data-interface standaard, voeding via de USB-interfaceDigitale weegzender met standaardEthernet data-interface op aanvraag
  • Functies: Wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 miljoen delen
  • Meetfrequentie: 10 Hz display updates per minuut
  • Handige configuratie via meegeleverde software
  • KERN YKV-01: Robuuste kunststof spuitgegoten behuizing
  • KERN YKV-02: Geschikt voor wandmontage en DIN rail montage KERN
  • Bij de levering inbegrepen:
  • Industrieel platform KERN KGP 6K-4L
  • Digitale weegzender KERN YKV-01:
  • Beugel voor DIN rail
  • Configuratie software voor het instellen en beheren van de KERN YKV-01, voor groot formaat weergave van de verzamelde waarden op de PC, alsmede overdracht van deze gegevens naar andere apps en programma's. Daartoe kan het evaluatieresultaat worden omgezet in een willekeurig formaat voor communicatie met de verschillende gebruikersprogramma's, b.v. SAP, Oracle, enz
  • Voor een snelle overdracht van de weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers enz
  • USB en RS-232 gegevensinterface als standaard, Stroomtoevoer via de USB-interface
  • Overdrachtsformaten vrij configureerbaar
  • Digitale weegzender met standaard weegzender Ethernet-gegevensinterface op aanvraag
  • Functies: wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 mln pixels
  • Meetfrequentie 10 Hz
  • Comfortabel configureren met behulp van de inbegrepen software
  • KERN YKV-01: Robuuste behuizing van gegoten kunststof
  • KERN YKV-01: Geschikt voor montage aan wand en DIN-rail (optioneel)

Kenmerk:

  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten