Digitaal platform KDP 300-3, Weegbereik 350 g, afleesbaarheid 0,001 g

Artikelnummer: KDP 300-3
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KDP 300-3
EAN/GTIN 4045761232303
Nummer fabrikant KDP 300-3
L-nummer L40250 3092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Industrie 4.0: deze weegplateaus laten zich makkelijk in uw procesketen integreren. De verzamelde waarden kunnen makkelijk als digitale en al geanalyseerde data via de vele beschikbare interfaces in uw systeem worden opgenomen en verwerkt. Daarmee besp
  • Door de weegschaal op een tablet of pc aan te sluiten, kunt u gebruikmaken van de daarop geïnstalleerde apps en programma’s. Daardoor profiteert u, dankzij uw eigen gebruikersinstellingen, van een makkelijkere en comfortabelere bediening en kunt u soft
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 146×146×80 mm
  • bij de levering inbegrepen: Software BalanceConnection voor de afstelling en het beheer van de KERN KDP, voor de grote weergave van de verzamelde waarden op de pc en de overname van deze data in andere apps en programma’s

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak ∅ 105 mm, kunststof, gelakt met geleidende lak
  • Totale afmetingen B×D×H 165×166×75 mm (zonder windscherm)
  • kabellengte ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten