Hardmetalen stylus, 3,0 x 32,0 mm 656001

Artikelnummer: K656001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K656001
Nummer fabrikant K656001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 01-M5-SiN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11
  • Effectieve lengte: 22
  • Schroefdraad: M5
  • Zeshoek: M00-1121-029-000
  • ITP artikelnr.: TH M5 S30 11 033/K
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 3
  • Kogelmateriaal: Siliciumnitride
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: ATG-3033-SN
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-3786
  • Zeiss artikelnr.: 626115-0300-033

Diensten en productadviseurs

Meld u aan