Koolstofvezel stylus, M2 / D5x50

Artikelnummer: K651348
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
Artikelnummer K651348
EAN/GTIN 4250516606081
Nummer fabrikant K651348
L-nummer L40700 839
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: A-5003-2286
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Effectieve lengte: 50
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 5
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic