Stylus 3,0 x 68 mm, staal 651324

Artikelnummer: K651324
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651324
EAN/GTIN 4250516600768
Nummer fabrikant K651324
L-nummer L40700 1429
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: K652003
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R3-L68-ML64-SS1,5-BS3
  • Effectieve lengte: 64
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,09 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 3
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Edelstaal