Stylus 4,0 x 30 mm, hard metaal 651261

Artikelnummer: K651261
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651261
EAN/GTIN 4250516600331
Nummer fabrikant K651261
L-nummer L40700 1277
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3
  • Effectieve lengte: 30
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: TH M2 040 03 032
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 4
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: TM2-4032
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-0043

Diensten en productadviseurs

Meld u aan