Stylus 1.0 x 15mm, Hardmetaal 651246

Artikelnummer: K651246
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
Artikelnummer K651246
EAN/GTIN 4250516600096
Nummer fabrikant K651246
L-nummer L40700 889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0,8-BS3
  • Effectieve lengte: 11
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,043 X 0,041 X 0,01 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 1
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal