Verlengstuk keramiek, 50 mm 651204

Artikelnummer: K651204
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
Artikelnummer K651204
EAN/GTIN 4250516602724
Nummer fabrikant K651204
L-nummer L40700 127891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2
  • Code, korte vorm systeem: 06-M4-L50-SCER7-BS7
  • DK: 52407001
  • Schroefdraad: M4
  • Afmetingen: 0,092 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP artikelnr.: VK M4 000 07 050
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Keramiek
  • Qmark artikelnr.: VM4-50-C
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7755