Verlengstuk staal 50 mm, 651161

Artikelnummer: K651161
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
Artikelnummer K651161
EAN/GTIN 4250516602502
Nummer fabrikant K651161
L-nummer L40700 1219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 06-M3-L50-SS4
  • DK: 52303005
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: VI M3 000 04 050
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Edelstaal
  • Qmark artikelnr.: VM3-50
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0288
  • Zeiss artikelnr.: 602030-8305-000