Hardmetalen stylus, 4,0 x 30 mm 651123

Artikelnummer: K651123
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651123
EAN/GTIN 4250516601789
Nummer fabrikant K651123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M3-R4-L30-ML27-SWC2-BS4
  • Effectieve lengte: 27
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 4
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan