Hardmetalen stift, 0,5 x 20 mm 651111

Artikelnummer: K651111
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651111
EAN/GTIN 4250516601543
Nummer fabrikant K651111
L-nummer L40700 911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M3-R0,5-L20-ML2-SWC0,35-BS4
  • Effectieve lengte: 2
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,043 X 0,041 X 0,016 M
  • ITP artikelnr.: TH M3 005 04 021
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 0,5
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: TM3-0521-02
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7632
  • Zeiss artikelnr.: 623062-3194-000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan