Stylus 2,0 x 20 mm, staal 651019

Artikelnummer: K651019
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
Artikelnummer K651019
EAN/GTIN 4250516600713
Nummer fabrikant K651019
L-nummer L40700 808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3
  • Effectieve lengte: 15,3
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,065 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP artikelnr.: TI M2 020 03 021
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 2
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Edelstaal
  • Qmark artikelnr.: TM2-2020-S
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-3603