eco-fix kit XS (61st.), CMM-armatuur eco-fix serie

Artikelnummer: K551231
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
Artikelnummer K551231
EAN/GTIN 4250516616851
Nummer fabrikant K551231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om de instap in de opspantechnologie te vergemakkelijken, biedt Mitutoyo een reeks vooraf geconfigureerde kits. U kunt kiezen uit kits met verschillende grondplaatafmetingen en verschillende combinaties van klemelementen.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Deze modulaire eco-fix-kit kan gebruikt worden voor het veilig, flexibel en herhaalbaar opspannen van verschillende werkstukken.

    Bestaande uit:
    • Basiscomponenten van het eco-fix klemsysteem
    • Basisplaat met afmetingen 125 mm x 125 mm en bevestigingsschroefdraad M6 in raster 12,5 mm.
    • Afmetingen: 0,381 X 0,361 X 0,085 M
    • Aantal: 61
    • Assortiment: eco-fix
    • Systeemcomponent: Set