Ladingsontvangerpallet, voor het laden van ladingsontvangerpallet sytem CMM-reeks eco-fix

Artikelnummer: K551220
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
Artikelnummer K551220
EAN/GTIN 4250516616622
Nummer fabrikant K551220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Basiscomponenten zorgen voor verticale en horizontale montage en positionering van de grondplaat, opbouwblokken en nog veel meer.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Pallethouder met kogelbevestiging voor voetplaten van 250 mm en 500 mm.
    Door het eenvoudig en nauwkeurig positioneren van extra opspanmiddelen kan een halfautomatisch seriemeetproces worden gestart. Door het palletopnamesysteem met 3-punts kogelopname te gebruiken, kunt u de doorvoer van werkstukken aanzienlijk verhogen.
  • Breedte 1: 430
  • Afmetingen: 0,61 X 0,525 X 0,165 M
  • Hoogte 1: 12
  • Lengte 1: 570
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: Palletiseer- en positioneersysteem
  • Systeemcomponent: Basiselement