RST-profiel 750mm, RST-profielreeks

Artikelnummer: K551111
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
Artikelnummer K551111
EAN/GTIN 4250516617308
Nummer fabrikant K551111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De profielreeks bestaat uit drie verschillende kerncomponenten: De multiflex. profielen. serie zijn zwaluwstaartprofielen voor montage van basisframes direct op de meettafel van de CMM. De voordelige multiiflex. profielen. worden gebruikt voor de montage van onderstellen en hebben zwaluwstaart en T-sleuf profielen. Het eigenlijke multiiflex. profiel heeft een extra rastersysteem, samen met positioneringspennen maakt dit een veilige bevestiging van montageplaten en schuivers mogelijk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Het multiflexprofiel systeem van Mitutoyo combineert voor het eerst de voordelen van drie verschillende soorten profielen voor opspanconstructies in één profiel.

    Zwaluwstaartprofielen
    • Aan de ene kant is er het onovertroffen voordeel van het zwaluwstaartprofiel met zijn flexibele schuifmogelijkheid voor schuifelementen, bijvoorbeeld om extreem snel en kosteneffectief te reageren op veranderingen in de coördinaten van de klempunten.
    Rasterprofielen
    • Gecombineerd met de optie van het rasterprofiel, waarmee montagemogelijkheden reproduceerbaar kunnen worden gerealiseerd in een vast raster van 50 mm.
    T-gleufprofielen
    • Bovendien kunnen hulpstukken vrij in de T-sleuf van het profiel worden geplaatst met behulp van schuifblokken. Hier is het mogelijk om te combineren met bijna alle soorten profielen en aanbouwdelen, ook die van andere fabrikanten.
    • Boring ∅ a: 12,5
    • Breedte 1: 50
    • Afmetingen: 0,796 X 0,073 X 0,073 M
    • Hoogte 1: 50
    • Lengte 1: 750
    • Aantal: 1
    • Assortiment: multiflexprofiel
    • Systeemcomponent: Profiel
    • T-groef: Ja