Moer met gleuf voor beugels, h= 12mm

Artikelnummer: K551046
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
Artikelnummer K551046
EAN/GTIN 4250516610224
Nummer fabrikant K551046
L-nummer L40700 127872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 15
  • Beschrijving: Geschikt voor montagebeugel K551044, voor het bevestigen van bijv. montagebouten aan de montagebeugels, voor het creëren van vrije posities in de ruimte, voor het plaatsen van bijv. klemelementen direct op het steunpunt.
  • Breedte 1: 8
  • Draad 1: M6
  • Afmetingen: 0,065 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 15
  • Lengte 2: 12
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Bouwelementen