Paspen a.receptacle, f. Veerklemmen L= 12mm

Artikelnummer: K551017
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
Artikelnummer K551017
EAN/GTIN 4250516614178
Nummer fabrikant K551017
L-nummer L40010 11143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: Visie
  • Extern ∅ a: 6
  • Beschrijving: Parallelpen ∅ 6 mm, opti-fix serie.
    Met stelschroef M4, als bevestigingselement voor veerklemmen.
    • L = 12 mm
    • Draad 1: M4
    • Afmetingen: 0,063 X 0,035 X 0,021 M
    • Lengte 1: 12
    • Lengte 2: 4
    • Aantal: 1
    • Assortiment: opti-fix
    • Systeemcomponent: Bouwelementen