Veerklem d=8mm, L=60mm

Artikelnummer: K550279
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
Artikelnummer K550279
EAN/GTIN 4250516611221
Nummer fabrikant K550279
L-nummer L40700 465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een reproduceerbare opspanning hangt af van een veilige klemming van het te meten werkstuk. Daarom is een breed scala van klemcomponenten beschikbaar.

Kenmerk:

  • Ouder assortiment: repro-fix
  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: eco-fix / eco-fixplus Veerklem voor snelle en eenvoudige bevestiging van werkstukken.
    Houder ∅ 8 mm, lengte 60 mm
  • Boring ∅ a: 8
  • Afmetingen: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 60
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Spanelementen