• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Smeernippel voor conus, Vorm A, gehard en gegalvaniseerd, DIN 71412, recht met zeskant, Staal

Artikelnummer: K2316.110608
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2316.110608
EAN/GTIN 4059245993260
Nummer fabrikant K2316.110608
L-nummer L31350 181583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Taps toelopende smeernippels zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een gladde pen voor het naar binnen drukken. Press-in smeernippel zijn alleen geschikt voor lage drukken.
Montage
  • De exacte grootte van het montagegat is afhankelijk van het materiaal en moet worden bepaald door installatietests bij de gebruiker. De referentiemaat voor het montagegat komt overeen met de door ons gespecificeerde tap-ø.
  • Voor rechte smeernippels wordt het aanbevolen om het inpersgereedschap te gebruiken waarmee de nippel voorzichtig naar binnen kan worden gedrukt.

Kenmerk:

  • D 1: 8 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en verzinkt
  • Vorm: A
  • L 1: 5,7 mm
  • Vormtype: recht met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D = diameter: 6
  • RoHS-vrijstelling(en): III/6a

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen