Schuifstangspanners, standaard, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2284.01350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2284.01350
EAN/GTIN 4059245991099
Nummer fabrikant K2284.01350
L-nummer L31350 181204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of A2 roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K2284.11350
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.

Kenmerk:

  • H: 81,5 mm
  • D: 5,5 mm
  • D 1: 10,9 mm
  • B: 41 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 90,2 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 35 mm
  • Kleur component: rood
  • L 1: 50,3 mm
  • A 2: 10,5 mm
  • B 1: 56 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • Slag S: 32 mm
  • Handkracht FH: 50
  • M: M8x50
  • B 5: 3 mm
  • Houdkracht F 2: 1350 N
  • Openingshoek handgreep: 180°
  • C 1: 24,6 mm
  • Spankracht F 1: 1000 N

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen