Schuifstangspanners, standaard, blank, Edelstaal A2

Artikelnummer: K2283.12670
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
Artikelnummer K2283.12670
EAN/GTIN 4059245991082
Nummer fabrikant K2283.12670
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of A2 roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K2283.12670
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep.
  • Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.

Kenmerk:

  • H: 85 mm
  • D: 5,6 mm
  • D 1: 10,9 mm
  • B: 33,3 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal A2
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 58 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 36,5 mm
  • Kleur component: rood
  • L 1: 53 mm
  • A 2: 10,2 mm
  • B 1: 47,6 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • Slag S: 31,8 mm
  • Handkracht FH: 80
  • M: M8x50
  • B 5: 4,8 mm
  • Houdkracht F 2: 2670 N
  • Openingshoek handgreep: 180°
  • C 1: 24,6 mm
  • Spankracht F 1: 1600 N