Kabelwartel, met standaard schroefdraadlengte, vernikkeld, eMC, Messing

Artikelnummer: K2248.12150
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
Artikelnummer K2248.12150
EAN/GTIN 4059245985357
Nummer fabrikant K2248.12150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Brass.
  • Lamella-insert polyamide (PA6).
  • Roestvrijstalen contactveer (M12x1.5 heeft geen contactveer).
  • Afdichtring CR / NBR.
  • O-ring NBR.
uitvoering
  • vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K2248.16150
Opmerking
  • Kabelwartels met metrische aansluitschroefdraad volgens DIN en 60423. Voor kabel en kabels met afscherming. Snelle en eenvoudige EMC-aansluiting van de gevlochten afscherming op het potentiaal van de behuizing via de contactveer en de tussenverbinding. De afdichting en trekontlasting worden uitgevoerd via inwendige ribben en afdichtring.
  • Beschermingsgraad IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelwartels worden gebruikt om vaste kabels en leidingen aan te brengen in behuizingen, verdeelkasten en aansluitkasten.
Temperatuurbereik
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C.
Tekening notitie
  • 1) O-ring van M32x1.5

Kenmerk:

  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: kabelwartel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • Uitvoering 1: met standaard schroefdraadlengte
  • Uitvoering 2: EMC
  • D=schroefdraad: M12X1,5
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 1: 3,5 Nm
  • D 1=voor diameter: 3-6 mm
  • H max.: 25 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 2: 3,5 Nm