Beschermende bekken, Vorm B, voor tangsleutels, Sterkte 52, blauw, Kunststof

Artikelnummer: K2243.2052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2243.2052
EAN/GTIN 4059245980932
Nummer fabrikant K2243.2052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • kunststof.
uitvoering
  • blauw.
Voorbeeld van bestellen
  • K2243.2052
met :
  • 4 zachte kaken.
accessoires
  • K2242 sleuteltang met zachte bek.

Kenmerk:

  • Kleur basis: blauw
  • Grootte: 52
  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Beschermende bekken
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor tangsleutel
  • Vorm: B

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen