• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Adapterplaat, Vorm A, ongeboord, gebruineerd, Sterkte 12, Staal

Artikelnummer: K2199.123001000
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
Artikelnummer K2199.123001000
EAN/GTIN 4059245944613
Nummer fabrikant K2199.123001000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapterplaten voor flexibele toepassing van klemelementen en vaste aanslag op T-groeven.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • De adapterplaten kunnen via verschillende interfaces worden bevestigd.
  • Ongeboorde uitvoering kan worden gebruikt voor afwerken door de klant.
Voordelen
  • - Fijne aanpassing op T-groeven.
  • - Stable uitvoering.

Kenmerk:

  • H: 30 mm
  • H 1: 5,5 mm
  • D: 25 mm
  • B: 100 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 12
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Adapterplaat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 300 mm
  • Uitvoering 1: ongeboord
  • Vorm: A
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 24 mm
  • L 2: 50 mm
  • L 3: 75 mm
  • L 4: 100 mm
  • G: M12
  • L 5: 125 mm
  • G 1: M12