Aanslag, met grijper, gebruineerd, Sterkte 16, Staal

Artikelnummer: K2196.161301001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K2196.161301001
EAN/GTIN 4059245944446
Nummer fabrikant K2196.161301001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste stop met klemwisselplaat voor de voorbewerking van directe spanningen en voor de verwerking van onbewerkte onderdelen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Griepinzetstuk gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K2196.121050801
Opmerking
  • De vaste stop met griepinsert wordt gebruikt als tegenhanger voor de spanelement met griepinsert K2195. Door de extreem stabiele structuur en het compacte ontwerp is de vaste aanslag geschikt voor de voorbewerking van een directe klemming (OP10) met de 5-assige module spansysteem en voor het onbewerkte opspannen van onderdelen van platen en andere werkstukken.
  • Met de twee systeemmaten en het traploze schuiven van het klemsysteem kan elk werkstukformaat worden geklemd.
  • De klemhoogte van het werkstuk kan flexibel worden aangepast door middel van verschillende positioneringsvoeten en fijnafstelling.
  • De interface voor roosterplaten (rasterafmeting 40/50) en voor de UNILOCK Zero Point spansysteem zijn standaard geïntegreerd.
Voordelen
  • - Horizontale aanpassing.
  • - Verschillende werkstuksteunhoogtes zijn mogelijk.
  • - Geïntegreerde fijnafstelling voor klemhoogte.
met :
  • 1 stuks vaste stop met griepinzetstuk.
  • 1 st. Positie voet K0298.2081.
accessoires
  • - Positionering voeten K0298.
  • - Adapterplaat voor low-draft spansysteem K2199.
  • - Adapterringen K2200.
Tekening notitie
  • 1) Let op: Gevaar van vervorming!
  • spanklemstuk mag niet in dit gebied worden geïnstalleerd!

Kenmerk:

  • H 2: 50 mm
  • H: 113 mm
  • H 1: 13,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 100 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 16
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslag
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 130 mm
  • Uitvoering 1: met grijper
  • L 1: 33 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 45 mm
  • L 2: 27,5 mm
  • B 2: 30 mm
  • H 5: 7 mm
  • L 3: 18,75 mm
  • L 4: 53,75 mm
  • G: M16
  • L max.: 100 mm
  • L min.: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan