Aanslag, met grijper, gebruineerd, Sterkte 12, Staal

Artikelnummer: K2196.121050801
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2196.121050801
EAN/GTIN 4059245944439
Nummer fabrikant K2196.121050801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste stop met klemwisselplaat voor de voorbewerking van directe spanningen en voor de verwerking van onbewerkte onderdelen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Griepinzetstuk gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K2196.121050801
Opmerking
  • De vaste stop met griepinsert wordt gebruikt als tegenhanger voor de spanelement met griepinsert K2195. Door de extreem stabiele structuur en het compacte ontwerp is de vaste aanslag geschikt voor de voorbewerking van een directe klemming (OP10) met de 5-assige module spansysteem en voor het onbewerkte opspannen van onderdelen van platen en andere werkstukken.
  • Met de twee systeemmaten en het traploze schuiven van het klemsysteem kan elk werkstukformaat worden geklemd.
  • De klemhoogte van het werkstuk kan flexibel worden aangepast door middel van verschillende positioneringsvoeten en fijnafstelling.
  • De interface voor roosterplaten (rasterafmeting 40/50) en voor de UNILOCK Zero Point spansysteem zijn standaard geïntegreerd.
Voordelen
  • - Horizontale aanpassing.
  • - Verschillende werkstuksteunhoogtes zijn mogelijk.
  • - Geïntegreerde fijnafstelling voor klemhoogte.
met :
  • 1 stuks vaste stop met griepinzetstuk.
  • 1 st. Positie voet K0298.2081.
accessoires
  • - Positionering voeten K0298.
  • - Adapterplaat voor low-draft spansysteem K2199.
  • - Adapterringen K2200.
Tekening notitie
  • 1) Let op: Gevaar van vervorming!
  • spanklemstuk mag niet in dit gebied worden geïnstalleerd!

Kenmerk:

  • H 2: 38 mm
  • H: 88 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 80 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 12
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslag
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 105 mm
  • Uitvoering 1: met grijper
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 22,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • H 5: 5 mm
  • L 3: 13 mm
  • L 4: 38 mm
  • G: M12
  • L max.: 80 mm
  • L min.: 50 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen